Beli harga v belt nmax di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TDR CVT Belt 2019Deskripsi:CVT Belt TDR Advantages: - With special material CVT Belt TDR designed to be more heat resistant and improving your motorcycle acceleration. - Reduce slippage during engine acceleration. - Maximize engine performance. - CVT Belt TDR has been used by professional racing team.
- ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)Deskripsi:- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
- BANDO Rib Ace Belt Type 4PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40°
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 4
- Thickness (mm): 4.8
- BANDO Rib Ace Belt Type 6PKDeskripsi:V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.atribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 6
- Center Distance (mm): 3.56
- Thickness (mm): 4.8
- Angle (°): 40
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga harga v belt nmax Terbaru April 2026
| TDR CVT Belt 2019 | Rp219.900 |
| ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt) | Rp119.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp89.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp109.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
| Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering) | Rp369.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102361601-1.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)

/P102085356-2.jpg)
/P102086001-1.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/24P102039076-3.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/P102039007-1.jpg)
%20C%20Type%20(Van%20Belt)/P102038901-1.jpg)


/P102174661-1.jpg)
/P102180761-1.jpg)